超硬スクエアエンドミル ノンコート 2枚刃

超硬スクエアエンドミル ノンコート 2枚刃 - TOWA[切削工具]

アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。
アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。
樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。
工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。

用途
被削材:アルミ合金用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
全14種類を絞り込む
シャンク径(mm)
刃径(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52606796ALS245-0300-00900495-62845043
4,480
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606805ALS245-0400-01200495-78505064
4,640
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606814ALS245-0700-02100495-30757087
8,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606830ALS245-0800-02400494-67497088
8,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606839ALS245-0900-02700495-626980109
10,560
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606848ALS245-1000-03000495-1525801010
10,560
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606857ALS245-1100-03300495-47051101211
14,560
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606866ALS245-1200-03600495-62801101212
14,560
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606875ALS245-0500-01500496-09325065
4,960
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606884ALS245-0100-00300496-09315041
3,680
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606900ALS245-0150-00450495-46355041.5
3,680
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606909ALS245-0200-00600495-62545042
3,680
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606918ALS245-0250-00750494-98755042.5
3,680
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606927ALS245-0600-01800495-93796066
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする