超硬ロングネックスクエアエンドミル ノンコート 3枚刃

超硬ロングネックスクエアエンドミル ノンコート 3枚刃 - TOWA[切削工具]

アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。
アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。
樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。
工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。

用途
被削材:アルミ合金用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
材質極超微粒子超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
全120種類を絞り込む
刃長(mm)
有効長(mm)
シャンク径(mm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
有効長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52618057ALLS345-0100-0500494-8369501.554
4,480
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618066ALLS345-0200-1000495-6195503104
4,480
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618075ALLS345-0300-0900496-2525504.594
4,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618084ALLS345-0400-1200495-1463506126
4,880
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618100ALLS345-0400-2000495-4656506206
6,080
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618109ALLS345-0450-1350495-3026506.813.56
6,080
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618118ALLS345-0500-2500495-7845607.5256
6,720
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618127ALLS345-0510-1530496-0985507.715.36
7,440
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618136ALLS345-0520-1560494-8316507.815.66
7,440
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618145ALLS345-0530-1590496-102850815.96
7,440
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618154ALLS345-0540-1620495-1526508.116.26
7,440
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618170ALLS345-0550-1650495-4612508.316.56
6,640
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618179ALLS345-0560-1680495-6235508.416.86
7,440
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618188ALLS345-0570-1710495-7861508.617.16
7,440
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618197ALLS345-0580-1740495-9399508.717.46
7,440
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618206ALLS345-0590-1770495-9412508.917.76
7,440
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618215ALLS345-0600-1800495-4703509186
5,520
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618224ALLS345-0600-3000494-9914609306
7,040
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618240ALLS345-0700-2100494-99317010.5218
8,160
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618249ALLS345-0800-2400495-46277012248
8,160
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618258ALLS345-0800-4000495-62028012408
10,560
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618267ALLS345-1000-5000495-9397100155010
13,360
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618276ALLS345-1100-3300496-099111016.53312
14,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618285ALLS345-1200-3600495-7799110183612
14,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618294ALLS345-1200-6000494-6775130186012
17,920
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618310ALLS345-0100-0300495-6227501.534
3,920
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618319ALLS345-0150-0450495-9424502.34.54
3,920
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618328ALLS345-0200-0600495-153550364
3,920
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618337ALLS345-0250-0750495-7789503.87.54
3,920
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618346ALLS345-0260-0780494-9945503.97.84
6,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618355ALLS345-0270-0810495-1445504.18.14
6,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618364ALLS345-0280-0840496-0975504.28.44
6,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618380ALLS345-0290-0870494-8353504.48.74
6,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618389ALLS345-0310-0930496-1025504.79.36
6,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618398ALLS345-0320-0960495-6259504.89.66
6,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618407ALLS345-0330-0990496-25385059.96
6,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618416ALLS345-0340-1020495-1540505.110.26
6,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618425ALLS345-0360-1080494-6767505.410.86
6,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618434ALLS345-0370-1110494-6796505.611.16
6,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618450ALLS345-0380-1140494-9893505.711.46
6,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618459ALLS345-0390-1170495-3020505.911.76
6,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618468ALLS345-0500-1500494-9883507.5156
5,280
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618477ALLS345-1010-3030500-958211015.230.312
20,240
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618486ALLS345-1020-3060500-793911015.330.612
20,240
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618495ALLS345-1030-3090500-954911015.530.912
20,240
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618504ALLS345-1040-3120500-486411015.631.212
20,240
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618520ALLS345-1050-3150500-804511015.831.512
20,240
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618529ALLS345-1060-3180500-640511015.931.812
20,240
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618538ALLS345-1070-3210500-957311016.132.112
20,240
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52618547ALLS345-1080-3240500-953511016.232.412
20,240
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする