TOWA
超硬スクエアエンドミル DLC 2枚刃
摩擦係数が小さく耐摩耗性に優れたDLCコーティング。
耐溶着性に優れアルミ合金等の加工に最適
用途
被削材:アルミ合金用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数
2
表面処理
DLC
ねじれ角(°)
45
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
素材
極超微粒子超硬合金
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52601625
DLCS245-0700-02100
495-4704
70
21
8
7
¥
10,080
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601634
DLCS245-0800-02400
494-8379
70
24
8
8
¥
10,080
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601650
DLCS245-0900-02700
494-8317
80
27
10
9
¥
12,720
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601659
DLCS245-1000-03000
496-0969
80
30
10
10
¥
12,720
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601668
DLCS245-1100-03300
495-6262
110
33
12
11
¥
17,440
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601677
DLCS245-1200-03600
494-9908
110
36
12
12
¥
17,440
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601686
DLCS245-0300-00900
495-3016
50
9
4
3
¥
5,440
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください