曜日別特売

超硬スクエアエンドミル ノンコート 3枚刃

超硬スクエアエンドミル ノンコート 3枚刃 - TOWA[切削工具]

アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。
アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。
樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。
工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。

用途
被削材:アルミ合金用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
全13種類を絞り込む
シャンク径(mm)
刃径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52606936ALS345-0100-00300495-77915041
5,120
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606945ALS345-0200-00600495-14975042
5,120
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606954ALS345-0400-01200495-94115064
7,120
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606970ALS345-0500-01500495-46445065
7,680
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606979ALS345-0600-00900494-83595066
7,680
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606988ALS345-0800-01200494-98667088
12,240
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606997ALS345-0800-02400494-83427088
12,640
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607006ALS345-1000-01500494-6786801010
17,840
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607015ALS345-1000-03000495-4624801010
17,280
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607024ALS345-1200-01800500-79381101212
23,840
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607040ALS345-1200-03600501-11461101212
20,480
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607049ALS345-0300-00900495-62865043
6,160
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607058ALS345-0600-01800495-46206066
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする