曜日別特売

超硬スクエアエンドミル HARD STAR Type TI 4枚刃

超硬スクエアエンドミル HARD STAR Type TI 4枚刃 - TOWA[切削工具]

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたHard Star Type TI コーティング
ナノレベルの超平滑なコーティングにより、溶着を抑制し長寿命化を実現
耐食・耐熱性に優れ、インコネルをはじめ幅広い難削材加工に最適です。

用途
被削材:耐熱合金(コバール、インコネル)用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数4表面処理HARD STAR Type TIねじれ角(°)40/42シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
全16種類を絞り込む
シャンク径(mm)
刃径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52609456HTIS499-0150-00450495-94225041.5
5,120
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609465HTIS499-0600-01200494-82955066
5,840
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609474HTIS499-0600-01800494-99586066
6,080
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609490HTIS499-0500-01500494-83615065
6,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609499HTIS499-0400-01200495-14855064
5,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609508HTIS499-0500-01000495-78185065
5,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609517HTIS499-0400-00800495-46095064
5,280
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609526HTIS499-0150-00300495-14485041.5
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609535HTIS499-0200-00600494-98865042
5,360
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609544HTIS499-0300-00900495-78515043
5,360
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609560HTIS499-0100-00200495-78385041
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609569HTIS499-0250-00750495-62345042.5
5,440
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609578HTIS499-0200-00400494-67445042
5,040
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609587HTIS499-0250-00500494-98785042.5
5,040
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609596HTIS499-0300-00600495-94535043
5,040
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609605HTIS499-0100-00300494-82795041
4,160
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする