曜日別特売

HAC3706 LED点滅 防犯ダミーカメラ

HAC3706 LED点滅 防犯ダミーカメラ - HAC
(1件のレビュー)

本物の防犯カメラと見分けがつかないほど本物そっくりに作られたダミーカメラです。LEDが常時点滅することで、不審者を威嚇、抑制できます。取付用ネジとコンクリートアンカーが付属しているので、どこにでも取り付けることができます。玄関や門扉に取り付けると、不審者の侵入を防ぐために効果的です。店舗や事務所に取り付けると、万引きやいたずらを防止するために効果的です。駐車場や倉庫に取り付けると、車上荒らしや盗難を防止するために効果的です。また、本体重量が軽いため、持ち運びも可能です。レンズ方向を角度調節できるので、玄関や車庫、店舗など様々な場所に設置できます。「24時間カメラ作動中」の防犯シールも付いています。空き巣・万引きなどの防犯対策におすすめです。

用途不審者への威嚇、抑制に。玄関や車庫、店舗など様々な場所に。空き巣・万引きなどの防犯対策に。付属品取付け用ネジ×3本、コンクリートアンカー×3本、防犯用シール×1枚形状防水型シルバー電源単3電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×85×160連続点灯時間約1ヶ月使用場所屋内外内容量1台
注意
※ダミーカメラをなるべく本物と同じように設置してください。屋外に設置する場合は、屋内用カメラを設置したり、雨ざらしになっているとダミーだとバレてしまいます。レンズの汚れにも気を付けるとより効果的です。連続点灯期間は約1ヵ月ですが、使用電池や環境により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52595517HACK3706
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】LED点滅 防犯ダミーカメラ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52595517
2024-11-28
用途: 防犯
ミナコーポレーション株式会社不動産業

タイマーがないので、ずーっとピカピカしてるので、電池の消耗が気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする