TOWA[切削工具]
超硬ドリル ion Depo Type R 2枚刃
ドリル用にイオンプレーティング方式のコーティングion Depo Type Rをラインナップ
剛性と切れ味を両立した刃先で優れた切削性を発揮、幅広い被削材の穴あけに対応。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、プリハードン鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼用。
適応加工形状:穴あけ加工用。
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
ion Depo Type R
刃角(°)
130
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
内容量
1本
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52601099
IRD230-0200-01000
496-7299
50
10
4
2
¥
4,360
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601108
IRD230-0250-01400
496-7323
50
14
4
2.5
¥
4,360
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601117
IRD230-0260-01400
495-1598
50
14
4
2.6
¥
4,360
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601126
IRD230-0300-01400
495-0001
50
14
4
3
¥
4,360
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52601135
IRD230-0340-01600
495-1651
50
16
4
3.4
¥
4,688
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601144
IRD230-0350-01600
496-8923
50
16
4
3.5
¥
4,688
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601160
IRD230-0400-01600
496-5715
50
16
4
4
¥
4,928
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52601169
IRD230-0430-02000
496-5690
60
20
6
4.3
¥
5,288
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601178
IRD230-0450-02000
496-8860
60
20
6
4.5
¥
5,288
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601187
IRD230-0500-02000
496-4133
60
20
6
5
¥
5,656
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52601196
IRD230-0510-02000
496-7282
60
20
6
5.1
¥
5,968
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601205
IRD230-0520-02000
496-8877
60
20
6
5.2
¥
5,968
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601214
IRD230-0590-02000
496-5772
60
20
6
5.9
¥
6,256
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601230
IRD230-0600-02000
496-2594
60
20
6
6
¥
6,256
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601239
IRD230-0650-03000
494-8433
70
30
8
6.5
¥
6,256
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601248
IRD230-0660-03000
496-8918
70
30
8
6.6
¥
6,656
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601257
IRD230-0680-03000
496-7337
70
30
8
6.8
¥
6,656
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601266
IRD230-0690-03000
496-7294
70
30
8
6.9
¥
6,656
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601275
IRD230-0700-03000
495-1649
70
30
8
7
¥
6,656
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601284
IRD230-0800-03000
494-6906
70
30
8
8
¥
7,424
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601300
IRD230-0850-03500
496-2577
90
35
10
8.5
¥
7,824
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601309
IRD230-0860-03500
494-5155
90
35
10
8.6
¥
8,240
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601318
IRD230-0900-03500
494-6897
90
35
10
9
¥
8,240
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601327
IRD230-1000-03500
496-7295
90
35
10
10
¥
9,040
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601336
IRD230-1050-03500
494-5165
110
35
12
10.5
¥
9,440
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601345
IRD230-1100-04800
494-5199
120
48
12
11
¥
9,760
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601354
IRD230-1150-04800
496-2619
120
48
12
11.5
¥
10,240
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601370
IRD230-1200-04800
496-8836
120
48
12
12
¥
10,560
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601379
IRD230-1300-06500
496-4117
150
65
14
13
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601388
IRD230-1300-10400
501-7489
190
104
14
13
¥
22,480
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601397
IRD230-1400-07000
501-5955
150
70
14
14
¥
20,160
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601406
IRD230-1400-11200
501-7465
190
112
14
14
¥
23,920
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601415
IRD230-1500-12000
501-5869
210
120
16
15
¥
25,280
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601424
IRD230-1600-08000
501-5900
200
80
16
16
¥
22,880
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601440
IRD230-1600-12800
501-7506
210
128
16
16
¥
27,040
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601449
IRD230-1800-09000
501-5946
210
90
18
18
¥
33,360
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601458
IRD230-1800-14400
501-7492
230
144
18
18
¥
38,720
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601467
IRD230-1900-09500
501-5859
190
95
20
19
¥
38,160
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601476
IRD230-1900-15200
501-5893
250
152
20
19
¥
43,840
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601485
IRD230-2000-10000
501-7439
230
100
20
20
¥
43,280
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601494
IRD230-2000-16000
501-7512
250
160
20
20
¥
46,160
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください