現場加熱式特殊合材「アスコンライト」細粒タイプ

現場加熱式特殊合材「アスコンライト」細粒タイプ - 墨東化成工業
(1件のレビュー)

アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。

用途ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。使用の目安厚さ1cm×1(m2):1袋、厚さ3cm×1(m2):3袋危険物の類別非危険物粒径(mm)約5
注意
※個人宅配送はできません。直射日光や高温を避け、なるべく屋内で保管して下さい。加熱の際は、周囲に可燃物を置かず、水の入ったバケツなどを用意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52598229-1袋(25kg)
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52598238-1セット(25kg×5袋)
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52598247-1セット(25kg×10袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52598256-1セット(25kg×15袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52598265-1セット(25kg×20袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52598274-1セット(25kg×30袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

アスコライト 施工手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 駐車所の穴補修
株式会社大同工業製造業

駐車場の穴を補修するのに使用しました。2年くらい経過しましたが、耐久性に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする