現場加熱式特殊合材「アスコンライト」密粒タイプ

現場加熱式特殊合材「アスコンライト」密粒タイプ - 墨東化成工業
(1件のレビュー)

アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。

用途ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。使用の目安厚さ3cm×1(m2):3袋、厚さ5cm×1(m2):4袋危険物の類別非危険物粒径(mm)約13
注意
※個人宅配送はできません。直射日光や高温を避け、なるべく屋内で保管して下さい。加熱の際は、周囲に可燃物を置かず、水の入ったバケツなどを用意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52598168-1袋(30kg)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52598177-1セット(30kg×5袋)
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52598186-1セット(30kg×10袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52598195-1セット(30kg×15袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52598204-1セット(30kg×20袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52598220-1セット(30kg×30袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

アスコライト 施工手順
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 支柱を立てた後の舗装復旧

支柱1~2本分の復旧が多いため、以前は水で固まるタイプを使用していましたが、固まったのを確認できないまま現場を去らねばならず、まれに苦情が出ることもありました。
加熱式はやはり仕上がりがきれいだし小梱包で冷めた状態で運搬できるので重宝しています。
まとめ買いの時の送料がもう少し安くなるともっと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする