TOWA[切削工具]
超硬ボールエンドミル HARD STAR Type A 2枚刃
独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。
平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。
用途
被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。
適応加工形状:曲面加工用。
刃数
2
表面処理
HARD STAR Type A
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
内容量
1本
全18種類を絞り込む
全長(mm)
50
70
80
110
ボール半径(mm)
選択してください
0.05
0.075
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2.5
3
4
5
6
シャンク径(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
刃径(mm)
選択してください
0.1
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
2.5
3
5
6
8
10
12
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52602876
HAB230-0010-0050-00010
500-6377
50
0.05
4
0.1
¥
8,640
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602885
HAB230-0015-0075-00015
500-7940
50
0.075
4
0.15
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602894
HAB230-0030-0150-00030
500-6358
50
0.15
4
0.3
¥
4,960
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602910
HAB230-0040-0200-00060
500-4826
50
0.2
4
0.4
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602919
HAB230-0050-0250-00080
500-7994
50
0.25
4
0.5
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602928
HAB230-0080-0400-00120
500-6357
50
0.4
4
0.8
¥
3,040
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602937
HAB230-0100-0500-00150
500-4866
50
0.5
4
1
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602946
HAB230-0150-0750-00230
500-9602
50
0.75
4
1.5
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602955
HAB230-0200-1000-00300
500-9589
50
1
4
2
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602964
HAB230-0300-1500-00500
500-8037
50
1.5
4
3
¥
3,040
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602980
HAB230-0500-2500-00800
500-6356
50
2.5
6
5
¥
4,160
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52602989
HAB230-0600-3000-01000
501-1149
50
3
6
6
¥
4,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602998
HAB230-0800-4000-01200
500-6397
70
4
8
8
¥
10,960
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52603007
HAB230-1000-5000-01500
500-6371
80
5
10
10
¥
14,080
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52603016
HAB230-0060-0300-00090
501-1128
50
0.3
4
0.6
¥
3,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52603025
HAB230-1200-6000-02000
500-7946
110
6
12
12
¥
20,240
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52603034
HAB230-0020-0100-00020
501-1130
50
0.1
4
0.2
¥
6,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52603050
HAB230-0250-1250-00380
500-9550
50
1.25
4
2.5
¥
4,240
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください