曜日別特売

超硬ロングネックスクエアエンドミル HARD STAR Type A 2枚刃

超硬ロングネックスクエアエンドミル HARD STAR Type A 2枚刃 - TOWA

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。
平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。

用途
被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様首角(°):15刃数2表面処理HARD STAR Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52624497HALS230-0010-0030496-0942500.0840.1
8,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624506HALS230-0010-0050495-7855500.0840.1
9,120
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624515HALS230-0015-0030496-2521500.1240.15
11,200
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624524HALS230-0015-0050495-1436500.1240.15
8,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624540HALS230-0020-0050495-7762500.1540.2
10,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624549HALS230-0020-0100494-9880500.1540.2
5,920
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624558HALS230-0030-0100495-9363500.2540.3
8,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624567HALS230-0120-1600494-676550141.2
4,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624576HALS230-0400-1000495-147250364
4,176
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624585HALS230-0400-1500495-623050364
4,176
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624594HALS230-0400-2000495-467850364
4,176
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624610HALS230-0500-1500496-0959503.565
5,264
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624619HALS230-0500-2000495-7870503.565
5,488
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624628HALS230-0600-1500495-467650666
5,264
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624637HALS230-0600-2000494-995550666
5,264
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624646HALS230-0600-3000494-987760666
5,488
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624655HALS230-0140-0600495-1488501.141.4
3,040
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624664HALS230-0140-1200495-9443501.141.4
3,040
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624680HALS230-0150-1400495-3093501.241.5
3,040
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624689HALS230-0150-1600495-4604501.241.5
3,040
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624698HALS230-0160-0600495-3074501.341.6
3,040
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624707HALS230-0160-0800495-3087501.341.6
3,040
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624716HALS230-0180-0600494-8320501.441.8
3,040
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624725HALS230-0180-0800496-0950501.441.8
3,040
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624734HALS230-0180-1000495-9352501.441.8
3,040
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624750HALS230-0180-1200494-9922501.441.8
3,040
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624759HALS230-0180-1400495-4675501.441.8
3,040
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624768HALS230-0180-1600495-1478501.441.8
3,040
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624777HALS230-0050-0100495-6283500.440.5
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624786HALS230-0050-0150495-7793500.440.5
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624795HALS230-0050-0200495-9384500.440.5
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624804HALS230-0050-0250494-8283500.440.5
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624820HALS230-0050-0300495-7847500.440.5
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624829HALS230-0050-0350495-1499500.440.5
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624838HALS230-0050-0400496-0993500.440.5
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624847HALS230-0300-3000495-7826604.543
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624856HALS230-0080-0300495-1527500.6540.8
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624865HALS230-0080-0400494-9857500.6540.8
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624874HALS230-0080-0500495-7872500.6540.8
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624890HALS230-0080-0600494-8347500.6540.8
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624899HALS230-0080-0800495-1456500.6540.8
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624908HALS230-0250-0800495-943650242.5
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624917HALS230-0250-1200495-151750242.5
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624926HALS230-0250-1600495-620750242.5
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624935HALS230-0250-2000495-463850242.5
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624944HALS230-0300-0800495-3099504.543
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624960HALS230-0300-1200495-4598504.543
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624969HALS230-0300-1600495-7809504.543
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624978HALS230-0300-2000494-8375504.543
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52624987HALS230-0300-2500494-9926604.543
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする