TOWA[切削工具]
超硬ロングネックスクエアエンドミル HARD STAR Type A 4枚刃
独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。
平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。
用途
被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様
首角(°):15
刃数
4
表面処理
HARD STAR Type A
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
素材
極超微粒子超硬合金
内容量
1本
全50種類を絞り込む
刃長(mm)
選択してください
0.8
1
1.2
1.4
1.6
2
4.5
6
7.5
9
有効長(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
50
シャンク径(mm)
4
6
50種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
有効長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52625468
HALS430-0300-2500
495-3019
60
4.5
25
4
¥
5,920
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625477
HALS430-0300-3000
495-3025
60
4.5
30
4
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625486
HALS430-0400-1200
495-3043
50
6
12
6
¥
5,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625495
HALS430-0400-1600
495-7779
50
6
16
6
¥
5,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625504
HALS430-0400-2000
494-8294
50
6
20
6
¥
5,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625520
HALS430-0400-3000
495-9365
60
6
30
6
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625529
HALS430-0400-3500
495-7804
70
6
35
6
¥
7,360
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625538
HALS430-0500-1600
494-8348
50
7.5
16
6
¥
7,360
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625547
HALS430-0500-2500
496-2542
60
7.5
25
6
¥
7,680
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625556
HALS430-0600-2000
495-7803
50
9
20
6
¥
7,360
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625565
HALS430-0600-3000
495-6239
60
9
30
6
¥
7,680
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625574
HALS430-0600-5000
495-7868
80
9
50
6
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625590
HALS430-0300-0800
494-9953
50
4.5
8
4
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625599
HALS430-0300-1200
495-1437
50
4.5
12
4
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625608
HALS430-0300-1600
495-9455
50
4.5
16
4
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625617
HALS430-0300-2000
495-3044
50
4.5
20
4
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625626
HALS430-0100-0400
496-0954
50
0.8
4
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625635
HALS430-0100-0600
494-8326
50
0.8
6
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625644
HALS430-0100-0800
494-6800
50
0.8
8
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625660
HALS430-0100-1000
495-7820
50
0.8
10
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625669
HALS430-0120-0600
495-3111
50
1
6
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625678
HALS430-0120-0800
494-9944
50
1
8
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625687
HALS430-0120-1000
495-4677
50
1
10
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625696
HALS430-0120-1200
495-9416
50
1
12
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625705
HALS430-0150-0800
495-1442
50
1.2
8
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625714
HALS430-0150-1000
494-8336
50
1.2
10
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625730
HALS430-0150-1200
495-9413
50
1.2
12
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625739
HALS430-0150-1400
495-4618
50
1.2
14
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625748
HALS430-0150-1600
495-3078
50
1.2
16
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625757
HALS430-0180-0600
495-4669
50
1.4
6
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625766
HALS430-0180-0800
495-1434
50
1.4
8
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625775
HALS430-0180-1000
496-0981
50
1.4
10
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625784
HALS430-0180-1200
495-4659
50
1.4
12
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625800
HALS430-0180-1400
495-4681
50
1.4
14
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625809
HALS430-0180-1600
494-8287
50
1.4
16
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625818
HALS430-0200-0600
496-0928
50
1.6
6
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625827
HALS430-0200-0800
496-0951
50
1.6
8
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625836
HALS430-0200-1000
495-1460
50
1.6
10
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625845
HALS430-0200-1200
495-4622
50
1.6
12
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625854
HALS430-0200-1400
495-1449
50
1.6
14
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625870
HALS430-0200-1600
495-9446
50
1.6
16
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625879
HALS430-0200-1800
495-7839
50
1.6
18
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625888
HALS430-0200-2000
494-8362
50
1.6
20
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625897
HALS430-0250-0800
494-6795
50
2
8
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625906
HALS430-0250-1200
495-6182
50
2
12
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625915
HALS430-0250-1600
494-6754
50
2
16
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625924
HALS430-0250-2000
494-8284
50
2
20
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625940
HALS430-0400-2500
496-2528
60
6
25
6
¥
6,160
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625949
HALS430-0500-3500
495-7824
70
7.5
35
6
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625958
HALS430-0600-4000
494-9855
70
9
40
6
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください