曜日別特売

超硬スクエアエンドミル HARD STAR Type A 2枚刃

超硬スクエアエンドミル HARD STAR Type A 2枚刃 - TOWA[切削工具]

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。
平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。

用途
被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数2全長(mm)50表面処理HARD STAR Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52608485HAS230-0030-00060495-30720.640.3
2,880
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608494HAS230-0040-00080495-46410.840.4
3,360
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608510HAS230-0050-00100496-1017140.5
2,000
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608519HAS230-0080-00160495-46331.640.8
2,000
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608528HAS230-0100-00200496-0966241
1,760
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608537HAS230-0120-00240495-46312.441.2
2,000
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608546HAS230-0150-00300495-6203341.5
1,840
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608555HAS230-0180-00360495-94013.641.8
2,000
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608564HAS230-0200-00400494-9947442
1,840
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608580HAS230-0250-00500496-0965542.5
1,840
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608589HAS230-0300-00600495-4691643
2,320
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608598HAS230-0350-00700495-9349763.5
3,520
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608607HAS230-0600-01200495-14401266
2,960
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608616HAS230-0070-00140495-14441.440.7
3,040
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608625HAS230-0090-00180495-62631.840.9
3,040
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608634HAS230-0110-00220494-98652.241.1
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608650HAS230-0130-00260494-83542.641.3
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608659HAS230-0140-00280494-99282.841.4
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608668HAS230-0160-00320495-62773.241.6
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608677HAS230-0170-00340495-77733.441.7
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608686HAS230-0190-00380495-78643.841.9
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608695HAS230-0210-00420495-93464.242.1
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608704HAS230-0220-00440496-09954.442.2
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608720HAS230-0230-00460495-31054.642.3
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608729HAS230-0240-00480495-94334.842.4
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608738HAS230-0260-00520496-25395.242.6
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608747HAS230-0270-00540495-15205.442.7
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608756HAS230-0280-00560494-83045.642.8
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608765HAS230-0290-00580496-09415.842.9
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608774HAS230-0450-00900494-9921964.5
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608790HAS230-0550-01100495-15021165.5
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608799HAS230-0010-00020495-46210.240.1
5,760
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608808HAS230-0020-00040494-83520.440.2
3,680
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608817HAS230-0060-00120495-94291.240.6
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする