TOWA[切削工具]
超硬ロングネックラジアスエンドミル HARD STAR Type A 4枚刃
独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。
平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。
用途
被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様
首角(°):15
刃数
4
表面処理
HARD STAR Type A
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
内容量
1本
全227種類を絞り込む
刃長(mm)
選択してください
0.7
0.8
1
1.2
1.6
2
2.5
3.2
4
5
シャンク径(mm)
4
6
227種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52627060
HALR430-0090-0100-0400
495-1532
50
0.7
0.1
4
¥
7,360
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627069
HALR430-0090-0100-0800
495-6191
50
0.7
0.1
4
¥
7,360
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627078
HALR430-0100-0050-0200
496-0974
50
0.8
0.05
4
¥
4,960
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627087
HALR430-0100-0050-0300
495-4664
50
0.8
0.05
4
¥
4,960
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627096
HALR430-0100-0050-0400
494-8339
50
0.8
0.05
4
¥
4,960
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627105
HALR430-0100-0050-0500
495-1503
50
0.8
0.05
4
¥
4,960
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627114
HALR430-0100-0050-0600
495-7854
50
0.8
0.05
4
¥
5,440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627130
HALR430-0100-0050-0800
495-1541
50
0.8
0.05
4
¥
5,440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627139
HALR430-0100-0050-1000
495-1455
50
0.8
0.05
4
¥
5,440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627148
HALR430-0100-0100-0200
494-9891
50
0.8
0.1
4
¥
4,960
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627157
HALR430-0100-0100-0300
496-2512
50
0.8
0.1
4
¥
4,960
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627166
HALR430-0100-0100-0400
495-1487
50
0.8
0.1
4
¥
4,960
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627175
HALR430-0100-0100-0500
494-6785
50
0.8
0.1
4
¥
4,960
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627184
HALR430-0100-0100-0600
496-0977
50
0.8
0.1
4
¥
5,440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627200
HALR430-0100-0100-0800
495-9359
50
0.8
0.1
4
¥
5,440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627209
HALR430-0100-0100-1000
495-4686
50
0.8
0.1
4
¥
4,960
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627218
HALR430-0100-0200-0200
495-7843
50
0.8
0.2
4
¥
4,960
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627227
HALR430-0100-0200-0300
496-0930
50
0.8
0.2
4
¥
4,960
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627236
HALR430-0100-0200-0400
495-4625
50
0.8
0.2
4
¥
4,960
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627245
HALR430-0100-0200-0500
495-7786
50
0.8
0.2
4
¥
4,960
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627254
HALR430-0100-0200-0600
496-2520
50
0.8
0.2
4
¥
5,440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627270
HALR430-0100-0200-0800
496-0972
50
0.8
0.2
4
¥
5,440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627279
HALR430-0100-0200-1000
495-9417
50
0.8
0.2
4
¥
5,440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627288
HALR430-0150-0100-0300
495-6258
50
1.2
0.1
4
¥
5,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627297
HALR430-0150-0100-0400
494-6743
50
1.2
0.1
4
¥
5,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627306
HALR430-0150-0100-0600
495-1439
50
1.2
0.1
4
¥
5,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627315
HALR430-0150-0200-0300
495-4639
50
1.2
0.2
4
¥
5,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627324
HALR430-0150-0200-0400
495-7810
50
1.2
0.2
4
¥
5,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627340
HALR430-0150-0200-0600
495-7765
50
1.2
0.2
4
¥
5,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627349
HALR430-0150-0300-0300
495-7830
50
1.2
0.3
4
¥
5,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627358
HALR430-0150-0300-0400
495-3076
50
1.2
0.3
4
¥
5,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627367
HALR430-0150-0300-0600
495-4642
50
1.2
0.3
4
¥
5,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627376
HALR430-0200-0100-0400
494-9948
50
1.6
0.1
4
¥
5,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627385
HALR430-0200-0100-0600
495-4693
50
1.6
0.1
4
¥
5,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627394
HALR430-0200-0200-0400
494-8303
50
1.6
0.2
4
¥
5,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627410
HALR430-0200-0200-0600
496-0961
50
1.6
0.2
4
¥
5,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627419
HALR430-0200-0300-0400
494-9918
50
1.6
0.3
4
¥
5,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627428
HALR430-0200-0300-0600
496-0953
50
1.6
0.3
4
¥
5,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627437
HALR430-0300-0100-0400
496-2514
50
2.5
0.1
4
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627446
HALR430-0300-0100-0600
495-7777
50
2.5
0.1
4
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627455
HALR430-0300-0100-0800
495-6187
50
2.5
0.1
4
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627464
HALR430-0300-0100-1600
495-1501
50
2.5
0.1
4
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627480
HALR430-0300-0100-2000
494-9924
50
2.5
0.1
4
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627489
HALR430-0300-0100-2500
495-9450
60
2.5
0.1
4
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627498
HALR430-0300-0100-3000
495-1524
60
2.5
0.1
4
¥
8,080
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627507
HALR430-0300-0200-0400
496-1036
50
2.5
0.2
4
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627516
HALR430-0300-0200-0600
495-3035
50
2.5
0.2
4
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627525
HALR430-0300-0200-0800
495-3067
50
2.5
0.2
4
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627534
HALR430-0300-0200-1600
494-8307
50
2.5
0.2
4
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627550
HALR430-0300-0200-2000
494-9904
50
2.5
0.2
4
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ