超硬ロングネックラジアスエンドミル HARD STAR Type A 3枚刃

超硬ロングネックラジアスエンドミル HARD STAR Type A 3枚刃 - TOWA

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。
平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。

用途
被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様首角(°):15刃数3全長(mm)50表面処理HARD STAR Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金シャンク径(mm)4内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52626719HALR330-0080-0020-0800494-98700.6580.020.8
6,720
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626728HALR330-0080-0050-0800495-93770.6580.050.8
6,720
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626737HALR330-0080-0100-0800495-46480.6580.10.8
6,720
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626746HALR330-0080-0200-0800496-10040.6580.20.8
6,720
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626755HALR330-0060-0020-0200495-94200.520.020.6
6,160
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626764HALR330-0060-0020-0400495-14670.540.020.6
6,160
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626780HALR330-0060-0020-0600495-62110.560.020.6
6,160
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626789HALR330-0060-0050-0200495-62660.520.050.6
6,160
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626798HALR330-0060-0050-0400494-83100.540.050.6
6,160
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626807HALR330-0060-0050-0600494-82960.560.050.6
6,160
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626816HALR330-0060-0100-0200494-99200.520.10.6
5,760
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626825HALR330-0060-0100-0400496-10270.540.10.6
5,760
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626834HALR330-0060-0100-0600495-62780.560.10.6
5,760
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626850HALR330-0070-0020-0200495-62360.5520.020.7
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626859HALR330-0070-0020-0400495-78110.5540.020.7
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626868HALR330-0070-0020-0600494-98730.5560.020.7
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626877HALR330-0070-0050-0200494-83630.5520.050.7
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626886HALR330-0070-0050-0400495-77740.5540.050.7
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626895HALR330-0070-0050-0600495-94370.5560.050.7
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626904HALR330-0070-0100-0200495-78360.5520.10.7
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626920HALR330-0070-0100-0400495-62880.5540.10.7
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626929HALR330-0070-0100-0600495-30980.5560.10.7
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626938HALR330-0080-0020-0200495-62420.6520.020.8
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626947HALR330-0080-0020-0400495-46600.6540.020.8
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626956HALR330-0080-0020-0600495-62130.6560.020.8
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626965HALR330-0080-0050-0200494-98580.6520.050.8
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626974HALR330-0080-0050-0400495-31190.6540.050.8
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626990HALR330-0080-0050-0600495-94560.6560.050.8
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626999HALR330-0080-0100-0200495-14790.6520.10.8
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627008HALR330-0080-0100-0400494-98810.6540.10.8
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627017HALR330-0080-0100-0600494-83020.6560.10.8
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627026HALR330-0080-0200-0200495-30650.6520.20.8
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627035HALR330-0080-0200-0400494-83550.6540.20.8
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627044HALR330-0080-0200-0600495-31030.6560.20.8
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする