TOWA[切削工具]
超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
内容量
1本
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52617549
IULS430-0300-2500
495-3235
60
4
¥
5,920
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617558
IULS430-0300-3000
495-9514
60
4
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617567
IULS430-0400-1200
495-7893
50
6
¥
5,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617576
IULS430-0400-1600
495-7905
50
6
¥
5,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617585
IULS430-0400-2000
495-6353
50
6
¥
5,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617594
IULS430-0400-3000
495-7976
60
6
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617610
IULS430-0400-3500
495-9508
70
6
¥
7,360
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617619
IULS430-0500-1600
495-7878
50
6
¥
7,360
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617628
IULS430-0500-2500
495-7943
60
6
¥
7,680
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617637
IULS430-0600-2000
495-9487
50
6
¥
7,360
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617646
IULS430-0600-3000
495-6359
60
6
¥
7,680
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617655
IULS430-0600-5000
495-9482
80
6
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617664
IULS430-0300-0800
495-4761
50
4
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617680
IULS430-0300-1200
495-7934
50
4
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617689
IULS430-0300-1600
495-4790
50
4
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617698
IULS430-0300-2000
495-6360
50
4
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617707
IULS430-0100-0400
495-6376
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617716
IULS430-0100-0600
495-3232
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617725
IULS430-0100-0800
495-7900
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617734
IULS430-0100-1000
495-6369
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617750
IULS430-0120-0600
495-3214
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617759
IULS430-0120-0800
495-3188
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617768
IULS430-0120-1000
495-7951
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617777
IULS430-0120-1200
495-9525
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617786
IULS430-0150-0600
495-7950
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617795
IULS430-0150-0800
495-7952
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617804
IULS430-0150-1000
495-4802
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617820
IULS430-0150-1200
495-4748
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617829
IULS430-0150-1400
495-7935
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617838
IULS430-0150-1600
495-7913
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617847
IULS430-0180-0600
495-3178
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617856
IULS430-0180-0800
495-7888
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617865
IULS430-0180-1000
495-6293
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617874
IULS430-0180-1200
495-3174
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617890
IULS430-0180-1400
495-4766
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617899
IULS430-0180-1600
495-4788
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617908
IULS430-0200-0600
495-9516
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617917
IULS430-0200-0800
495-4712
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617926
IULS430-0200-1000
495-3146
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617935
IULS430-0200-1200
495-6366
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617944
IULS430-0200-1400
495-4799
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617960
IULS430-0200-1600
495-9470
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617969
IULS430-0200-1800
495-6377
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617978
IULS430-0200-2000
495-9489
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617987
IULS430-0250-0800
495-3225
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52617996
IULS430-0250-1200
495-3239
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52618005
IULS430-0250-1600
495-4784
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52618014
IULS430-0250-2000
495-9510
50
4
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52618030
IULS430-0400-2500
495-3226
60
6
¥
6,160
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52618039
IULS430-0500-3500
495-3158
70
6
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ