曜日別特売

超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃

超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃 - TOWA[切削工具]

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数4表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52606534IUS430-0300-00600495-946850643
5,840
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606550IUS430-0400-00800495-633050864
6,320
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606559IUS430-0600-01200495-3192601266
6,640
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606568IUS430-0600-01800495-4778601866
7,120
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606577IUS430-0800-01600495-4730701688
9,920
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606586IUS430-0800-02400495-4818702488
11,040
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606595IUS430-1000-02000495-480880201010
15,520
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606604IUS430-1000-03000495-951280301010
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606620IUS430-1200-02400495-4819110241212
19,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606629IUS430-1200-03600501-7536110361212
20,320
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606638IUS430-1600-04000501-7538130401616
18,080
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606647IUS430-0100-00200495-323750241
5,040
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606656IUS430-0150-00300495-482250341.5
5,040
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606665IUS430-0200-00400495-795650442
5,040
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする