TOWA[切削工具]
超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 6枚刃
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数
6
表面処理
ion Depo Type U
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
内容量
1本
全12種類を絞り込む
シャンク径(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
18
刃径(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
16
18
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52606674
IUS630-0500-01000
495-6304
50
6
5
¥
6,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606690
IUS630-0500-01500
495-3150
50
6
5
¥
7,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606699
IUS630-0600-01200
495-6386
50
6
6
¥
7,280
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606708
IUS630-0800-01600
495-7931
70
8
8
¥
9,920
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606717
IUS630-0800-02400
495-3162
70
8
8
¥
11,040
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606726
IUS630-1000-03000
495-7957
80
10
10
¥
14,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606735
IUS630-1200-02400
495-4739
110
12
12
¥
16,880
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606744
IUS630-1200-03600
495-3205
110
12
12
¥
18,720
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606760
IUS630-1600-04000
501-7535
130
16
16
¥
22,320
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606769
IUS630-1800-04500
501-7533
140
18
18
¥
25,280
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606778
IUS630-1000-02000
495-9464
80
10
10
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606787
IUS630-0600-01800
495-6318
60
6
6
¥
8,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください