超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type U 6枚刃

超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type U 6枚刃 - TOWA[切削工具]

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数6表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金内容量1本
全21種類を絞り込む
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52608275IUR630-0500-0200-01000495-315750100.26
11,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52608284IUR630-0500-0300-01000495-635750100.36
11,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52608300IUR630-0500-0500-01000495-789450100.56
11,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52608309IUR630-0500-1000-01000495-7944501016
11,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52608318IUR630-0800-0300-01600495-794770160.38
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608327IUR630-0800-0500-01600495-790670160.58
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608336IUR630-0800-1000-01600495-9475701618
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608345IUR630-0800-1500-01600495-950470161.58
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608354IUR630-1000-0300-02000501-900880200.310
23,360
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608370IUR630-1000-0500-02000501-901880200.510
23,360
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608379IUR630-1000-1000-02000501-90168020110
23,360
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608388IUR630-1000-1500-02000501-901480201.510
23,360
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608397IUR630-1000-2000-02000501-75328020210
23,360
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608406IUR630-1200-0500-02400501-9012110240.512
28,160
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608415IUR630-1200-1000-02400501-901511024112
28,160
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608424IUR630-1200-1500-02400501-9017110241.512
28,160
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608440IUR630-1200-2000-02400501-753411024212
28,160
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608449IUR630-0600-0200-01200495-947460120.26
12,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
52608458IUR630-0600-0300-01200495-479760120.36
12,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
52608467IUR630-0600-0500-01200495-315260120.56
12,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
52608476IUR630-0600-1000-01200495-4771601216
12,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする