手摺 作業用踏台 アルミ 高強度用
モノタロウ 作業用踏台 アルミ 高強度専用の手摺です。
荷役作業時の安全強化に最適です。
用途
作業用踏台専用手摺として
材質
アルミ
手すり高さ(mm)
1100
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.8MB)
注意
※本体は別売りです。手すりのみです。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は、電気を通すので、配線に触れると感電し、重大な事故につながる危険性があります。
※手すりに寄りかかったり、押したり引いたりしないこと。手すりが破損したり、不安定になって転倒や転落事故の恐れがあります。
※手すりに足を乗せたり体重をかけたりしないこと。足が滑ったり手すりの破損によって、転倒や転落事故の恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
タイプ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53316140
-
MAF-546‐2、MAF-646‐2
5
2段用両側手摺
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
53316158
-
MAF-546‐2、MAF-646‐2
5.4
2段用片側手摺
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
53316176
-
MAF-649‐3
5.4
3段用両側手摺
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
53316185
-
MAF-649‐3
5.8
3段用片側手摺
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください