曜日別特売

コーヒー&ティーサーバー テコ

コーヒー&ティーサーバー テコ - HARIOコーヒー&ティーサーバー テコ - HARIO

コーヒーのドリップに使いやすいシンプルなポット。

用途持ちやすい取っ手と滑りにくいつまみのフタです。フタをしたまま電子レンジOK。材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン、ブッシング/シリコーンゴム質量(g)400口径(Φmm)92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×138×148、口径92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52634044TCR-100B
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする