曜日別特売

SP/UNO1C 共通ラベル

SP/UNO1C 共通ラベル - SATO(サトー)SP/UNO1C 共通ラベル - SATO(サトー)SP/UNO1C 共通ラベル - SATO(サトー)SP/UNO1C 共通ラベル - SATO(サトー)SP/UNO1C 共通ラベル - SATO(サトー)SP/UNO1C 共通ラベル - SATO(サトー)SP/UNO1C 共通ラベル - SATO(サトー)SP/UNO1C 共通ラベル - SATO(サトー)
(1件のレビュー)

パンチ穴のあるSPラベルがスリット形状のSP/UNO1C 共通ラベルに改良されました。本ラベルは、SPラベラーとUNO1Cラベラーの両方でご使用になれます。

対象機種SPラベラー、UNO1Cラベラーラベル寸法(1枚)(mm)縦12.0×横21.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1000枚×100巻)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52633649419999021共通-2強粘黄ベタ
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
52633658419999022共通-2弱粘黄ベタ
オープン
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
52633667419999051共通-5強粘賞味期限 点付赤
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
52633676419999071共通-7強粘消費期限 点付赤
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52633685419999041共通-4強粘赤枠
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
52633694419999042共通-4弱粘赤枠
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52633710419999052共通-5弱粘賞味期限 点付赤
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
52633719419999061共通-6強粘製造年月日 点付赤
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52633728419999062共通-6弱粘製造年月日 点付赤
オープン
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
52633737419999072共通-7弱粘消費期限 点付赤
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52633746419999032共通-3弱粘赤二本線
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
52633755419999091共通-9強粘税込価格 赤
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52633764419999092共通-9弱粘税込価格 赤
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52633780419999011共通-1強粘白無地
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
52633789419999012共通-1弱粘白無地
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52633798419999031共通-3強粘赤二本線
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: 検品作業

共通デザインになりましたが今まで通り使用できています。
ただこれまで10巻単位で注文できていたのが100巻/1箱になってしまい、一度の購入負担額が大きくなってしまいました。(ウチの探し方が悪かったらすみません)
10巻単位の販売がもどってくれたらうれしいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする