矢崎化工
Φ28イレクターパイプ用 キャップ
こんなお得な商品も!
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
32
~
税込
¥
35
~
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプの端末用キャップです。
用途
Φ28イレクターパイプの端末用キャップとして。
材質
プラスチック
色
ブラック
質量(g)
3
内容量
1個
注意
※接着はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52632240
J-110D BL
オープン
¥
48
¥
53
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください