曜日別特売

しっかりパック U

しっかりパック U - ナカヤ化学産業

シール性がありしっかりフタがしまる保存容器

容量(mL)3000材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン寸法(mm)239×176×91内容量1個
注意
※電子レンジでご使用の際は、フタを外してお使い下さい。
※パッケージのデザインが変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52633965K2333000239×176×91
280
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする