曜日別特売

レンジ丼 黒

レンジ丼 黒 - ナカヤ化学産業

軽くて割れにくく、電子レンジのあたためや食器洗浄乾燥機でご使用頂けます。

材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ160×96容量(mL)1250耐熱温度(℃)140内容量1個
注意
※電子レンジの取扱説明書等を確認してから使用してください。
※パッケージのデザインが変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52633938K308-11250Φ160×96
240
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする