矢崎化工
Φ28イレクターパイプ用 アジャスター
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途
イレクター製作物の段差解消用として。
幅(mm)
(調整幅)55
色
グレー
耐荷重(kg)
50
内容量
1個
注意
※イレクターパイプ内側のバリをヤスリで削って取り付けてください。イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52632486
JG-12 SET B GR
プラスチック、ステンレス、ゴム
109
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
52632495
JG-12 SET GR
プラスチック、ステンレス
81
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください