曜日別特売

Φ28イレクターパイプ用 補強枠

Φ28イレクターパイプ用 補強枠 - 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 補強枠 - 矢崎化工

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。キャスター取付け部に特に強度が必要な場合に使用します。

用途Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。材質鉄(三価クロメート)質量(g)1045内容量1個
注意
※Φ180、Φ200キャスター用。2本のパイプのピッチは70mmになりますのでご注意下さい。押え板EF-1000、キャスター用セムスM8-40などと併用してキャスターを取付けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52632958N-28LL
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする