曜日別特売

Φ28イレクターパイプ用 キャスター取付けジョイント

Φ28イレクターパイプ用 キャスター取付けジョイント - 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 キャスター取付けジョイント - 矢崎化工
(1件のレビュー)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。導電対応品です。

用途積み重ね受け用として。材質ABS(導電仕様)ブラック質量(g)76内容量1個
注意
※キャスターを取り付ける場合はまず、パイプを差し込み、パイプにキャスターを取り付けてください。イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52632294JG-11A EBL
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52632294
2024-10-10
用途: イレクターパイプで、複数断の棚を作る祭、最上段に置く装置が落ちない様にする。
その他業種

イレクターパイプで、複数段の棚を作る祭、最上段に置く装置が落ちない様にするために、
本品を探してたが、ホームセンターにはなかった。
モノタロウでは、いつも何とかなるので、
とても出すてます。
レアな部品や商品を探す祭には、絶対頼りになります。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする