セーフラン安全用品
一般表示板
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途
各種禁止事項の明示に。
仕様
4隅R加工 Φ3mm孔x4
材質
HIPS
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
254×356
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52634830
J2620-PM
歩きスマホ禁止 / NO TEXTING WHILE WALKING
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52634839
J2621-PM
寄りかかり禁止 / DO NOT LEAN
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52634848
J2622-PM
Uターン禁止
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52634857
J2623-PM
ドローン使用禁止 / NO DRONE ZONE
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52634866
J2624-PM
ドローン等無人航空機使用禁止
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません