Mt.SUMI(マウントスミ)
2020WIDE 薪ストーブ用 耐火煉瓦
用途
・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。
材質
セラミック
内容量
1個
注意
※・底面用と背面用煉瓦はサイズが異なりますのでお間違えの無いようお買い求めください。
※
※こちらの製品は1枚づつの販売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対応商品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52636790
OG2011C18-03-BS
600
薪ストーブ2020ワイド(背面)
16×21×2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
52636774
OG2011C18-03-BL
750
薪ストーブAURA
14×32×2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください