AURA / COZY 用 延長脚

AURA / COZY 用 延長脚 - Mt.SUMI(マウントスミ)AURA / COZY 用 延長脚 - Mt.SUMI(マウントスミ)AURA / COZY 用 延長脚 - Mt.SUMI(マウントスミ)

高さを変えて炎をより楽しむ
通常脚に蝶ボルトで取り付けるだけの簡単設置。
通常の炉の高さから、AURAをおよそ9cm~17cm、COZYをおよそ16cm~20cm高くすることができます。
ストーブ窓が目線の高さに近づくことで炎の様子がより眺めやすくなり
火元が高くなることで、より楽な姿勢で薪を焚べられるようになります。

セット内容延長脚×4本、蝶ボルト×8本材質スチール質量(g)226(1本あたり)備考※ガスケット付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×2×30高さ(cm)(炉)【AURA】9~17【COZY】16~20寸法(幅W×奥行D)(cm)(開脚時)【AURA】68×49【COZY】51×30内容量1個
注意
※・製品本来の用途以外では使用しないでください。
※・本製品やストーブのいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
※・組み立て時には必ず手袋をしてください。怪我をする恐れがあります。
※・組み立て時にはストーブを台に載せる、或いは背面を地面に倒しストーブの脚を浮かせた状態で作業を行ってください。
※・本製品に触れる際は燃料が鎮火していること、十分に冷めていることを確認後、安全の為に耐火手袋を着用してください。
※・火入れ済みのストーブに取り付けを行う際は、手や服が汚れる場合があります。汚れてもいい服装で作業を行ってください。
※・ストーブを使用する前に各所のネジの緩みがないかご確認ください。緩みがある場合はネジを締め調整してください。
※・延長脚を取り付けたまま薪ストーブの脚をたたむことはできないため、延長脚を取り外して収納してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52636957-
2,990
3,289(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする