煙突リング

煙突リング - Mt.SUMI(マウントスミ)煙突リング - Mt.SUMI(マウントスミ)
用途
・薪ストーブの煙突をペグダウンして固定していただくための固定リングです。
・薪ストーブ本体に一点付属しておりますので、追加でお買い求めの方に。
材質ステンレス(ペグダウン用リング2個付)質量(g)30内容量1個
注意
※ペグダウンにはロープ・針金などを別途ご用意ください。
※機種によって煙突のサイズが違いますので、お間違えの無いようにご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52636720OG1909PR-58COZY、COMPACT8×7.5×1
659
725(税込)
12日以内出荷
52636729OG1909PR-80EMO、AURA、WIDE、OVENSTOVE9.5×7.5×1
659
725(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする