Mt.SUMI(マウントスミ)
フラッシングキット/ストレート
用途
・テントで薪ストーブを使用する際、テントに穴をあけて煙突を通すためのキットです。(ブラックカラーはオフシーズン用の蓋も付属)
・形状・径をご自身のご希望に応じてお選びください。
・フラッシングキットはご自身の煙突の径に合わせてカットしてお使いいただけます。
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
300
内容量
1個
注意
※必ずお読みください
※・フラッシングキットを使用する 場合は、ストーブ本体から1.5m以上離してご使用ください。
※ストーブに近すぎると 耐熱シリコンにダメージを与える可能性があります。
※・フラッシングキットの耐熱温度が300°の為、 ご使用の際は、煙突とフラッシングキットとの間に約3mm程度隙間があくように
※シリコンをカットして調整してください。
※本製品をご使用になる場合は自己責任のもと換気を十分に行ってください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対応機種
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52636914
SY2126FS-S
500
MICRO・COZY・COMPACT(Φ58mm煙突)、※Φ80煙突への使用は推奨いたしません
17×17×10
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
12日以内出荷
52636930
SY2126FS-L
780
AURAver.2,AURA,EMO,2020WIDE,OVENSTOVE
24×24×12
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください