Mt.SUMI(マウントスミ)
EMO用 耐火煉瓦
用途
・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。
材質
セラミック
質量(g)
550
対応商品
薪ストーブエモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×12.5×2.5
内容量
1個
注意
※・底面用と背面用煉瓦はサイズが異なりますのでお間違えの無いようお買い求めください。
※
※こちらの製品は1枚づつの販売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52636799
SG2110EM-B
¥
989
¥
1,088
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください