AURA / 2020WIDE 用 持ち手

AURA / 2020WIDE 用 持ち手 - Mt.SUMI(マウントスミ)AURA / 2020WIDE 用 持ち手 - Mt.SUMI(マウントスミ)
用途
ストーブを楽に持ち運べる
薪ストーブAURA / 2020WIDEの両側面に後付けする持ち手です。
ストーブ側面のガラス窓を取り付けているネジを使い、持ち手を設置。取り付けたまま収納も可能です。
持ち手を取り付けることでストーブをより安全に、楽に持ち運べるようになります。
セット内容持ち手×2本材質スチール質量(g)108(1本あたり)備考※ガスケット付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×2×2内容量1個
注意
※・製品本来の用途以外では使用しないでください。
※・本製品やストーブのいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
※・組み立て時には必ず手袋をしてください。怪我をする恐れがあります。
※・本製品に触れる際は燃料が鎮火していること、十分に冷めていることを確認後、安全の為に耐火手袋を着用してください。
※・火入れ済みのストーブに取り付けを行う際は、手や服が汚れる場合があります。汚れてもいい服装で作業を行ってください
※・ストーブを使用する前に各所のネジの緩みがないかご確認ください。緩みがある場合はネジを締め調整してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52636948-
1,390
1,529(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする