Mt.SUMI(マウントスミ)
EMO/OVEN STOVE用 ピザストーン
用途
薪ストーブでオーブン料理を楽しむ
ピザをはじめ、グラタンやスキレット料理など、さまざまなオーブン料理が薪ストーブで楽しめるピザストーンです。
ピザを焼く際のポイントは「おき火状態の薪ストーブにピザストーンを入れて数分間余熱すること」。
その後ピザをストーンにのせて数分間焼き上げると、底面はカリカリ、表面はふっくらトロトロのピザが焼き上がります。
材質
セラミック
質量(g)
940
対応機種
EMO
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×25.5×1.3
内容量
1個
注意
※型番によってサイズが違いますのでご注意ください。
※・製品本来の用途以外では使用しないでください 。
※・使用中、使用後は高温になり大変危険です。絶対に素手で触らないでください。特にお子様が近づかないようにご注意ください。
※・ピザストーンは割れ物です。欠け・割れの原因となりますので、強い衝撃を与えたり、先の尖ったもので傷を付けたりしないでください。
※・使用後ピザストーンが熱いうちに水などで急激に冷やすとひび割れの原因となります。
※出来るだけ自然に冷めるまで放置しておいてください。
※・お手入れの際、洗剤を使用しないでください。 内部に洗剤が染み込み取れなくなる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52636887
OG1910OS-PS
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください