曜日別特売

モルフォタープ T/C ノナキャノピー

モルフォタープ T/C ノナキャノピー - Mt.SUMI(マウントスミ)モルフォタープ T/C ノナキャノピー - Mt.SUMI(マウントスミ)モルフォタープ T/C ノナキャノピー - Mt.SUMI(マウントスミ)

推奨ポール高さ:250cm程度
ストーブテント ノナT/Cに簡単連結
強力なベルクロでつなぐだけ。
簡単にストーブテントノナ T/Cとタープを接続できます。
36か所のグロメット&ループ
計36ヵ所(外周部分18ヵ所、両面18ヵ所)のグロメット・ループ付き。
シンプルなレクタ型でさまざまな張り方のアレンジが楽しめます。
T/C生地で焚き火も大丈夫
ストーブテント ノナ T/C と同じ、マウントスミカラーのT/C生地を採用。タープのそばでも焚き火が可能です。
重くなりがちなT/C生地を繊維の工夫をすることで軽量化。
また撥水加工を施し、T/C生地の欠点である乾きにくさやカビへの対策を行っています。

用途
自由自在に形を変える
「ストーブテント ノナ T/C」に接続してキャノピーとしてはもちろん、単独でタープとしても
張り方をアレンジしてシェルターテントやパップテントのように使うこともできます。
シーンに合わせて用途を変える、シンプルかつ機能美が備わったタープです。
付属品ガスケット材質T/C生地(ポリエステル65%/コットン35%)、撥水加工質量(kg)4.5内容本体、収納バッグ、ガイロープΦ4mm×8本寸法(幅W×奥行D)(cm)435×450内容量1個
注意
※ストーブテント ノナ T/C本体・ポール・ペグは本製品には含まれておりません。 別途ご用意をお願いします。
※本製品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637045-
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする