曜日別特売

バッドボンファイヤー

バッドボンファイヤー - Mt.SUMI(マウントスミ)バッドボンファイヤー - Mt.SUMI(マウントスミ)バッドボンファイヤー - Mt.SUMI(マウントスミ)

ビギナーにも使いやすい
よく燃えるため、焚火初心者でも簡単に火起こしが可能で、焚火の維持も楽に行えます。
取っ手付きで本体が熱くても燃焼途中や撤収時に移動が可能。
大き目サイズ、収納はコンパクト
40cmの薪が入るよう設計した大きめサイズ。
分解式で収納はコンパクトに。組立に工具は不要です。
専用収納バッグ付属。

用途
八角形の二次燃焼焚き火台
つぼみ(BUD)をイメージした八角形の組立式焚き火台。
二次燃焼を起こす二重構造に加え、炎が持続しやすい深型。
一般的な焚火台より高い燃焼効率を実現。煙も少なく、灰も殆ど残りません。
セット内容凸型パーツ×4、凹型パーツ×4、ロストル、取っ手付きベース、収納バッグ質量(kg)7寸法(cm)(展開時)W49×D49×H28、(収納時)W44×D41×H12内容量1個
注意
※本製品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※・火を扱う製品です。使用時には近くに引火しやすい物がないことを確認し、火傷に注意してください
※・芝生の上で使用する場合ベースの下が高温になり、熱で芝生が焦げる可能性がございます。
※不燃シートや耐熱シートなどを敷きご利用ください。
※・燃料には薪や炭などの固形燃料を使用し、石油/灯油/アルコール等の液体燃料を使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637054BS2106BBF
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする