パーフェクトグリル ロティサリー

パーフェクトグリル ロティサリー - Mt.SUMI(マウントスミ)パーフェクトグリル ロティサリー - Mt.SUMI(マウントスミ)パーフェクトグリル ロティサリー - Mt.SUMI(マウントスミ)

高さ調節可能で、じっくり美味しく焼けます
6段階の高さ調節が可能(モーターの上下/アームの取付位置)。
パーフェクトグリルに設置して、肉をはじめ魚・果物などをくるくる回してワンランク上のバーベキューを。
キャンプならではの炭火でじっくりと焼くお料理をお楽しみください。
電動式なので、手回しする必要がなく、楽に調理が可能です。
嬉しい収納バッグ付きで持ち運びもラクラクです。

用途折りたたみ式グリル『Mt.SUMI パーフェクトグリル スクエア』専用ロティサリー。セット内容モーター、プロングミートフォーク、サーベル、高さ調整可能なステンレスアーム、収納バッグ材質ステンレス質量(g)1440電源単三乾電池3本(別売)耐荷重(kg)5寸法(cm)(展開時)W57×D10×H16、(収納時)W37.5×D8.5×H12保証期間6か月高さ調節6段階内容量1個
注意
※本製品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※こちらの製品はロティサリーのみですのでご注意ください。
※ご使用の場合は、別売のパーフェクトグリル(スクエア)をご購入下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637219OA2106PG-RT
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする