Mt.SUMI(マウントスミ)
パーフェクトグリル ロストル
用途
・当店のパーフェクトグリルの炭底部分のロストルです。
・本体には付属しておりますので、汚れた時や、変形してしまった際にお買い求めください。
材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※パーフェクトグリル本体ではございません
※
※製品写真は、お客様のお使いのモニター設定やお部屋の照明等により実際の製品と色味が異なる場合がございます。
※表記サイズ・重量に関しては個体により若干の差異がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52637158
OA1909PG-S-RS
スクエア
975
26×27×0.3
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
52637167
OA1909PG-M-RS
ミニ
270
17×12.5×0.2
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください