ICE ROCK COOLER 60QT ROLLER / アイスロッククーラー 60QT ローラー

ICE ROCK COOLER 60QT ROLLER / アイスロッククーラー 60QT ローラー - Mt.SUMI(マウントスミ)ICE ROCK COOLER 60QT ROLLER / アイスロッククーラー 60QT ローラー - Mt.SUMI(マウントスミ)ICE ROCK COOLER 60QT ROLLER / アイスロッククーラー 60QT ローラー - Mt.SUMI(マウントスミ)

ホイール付きで重たくなるクーラーボックスも移動が可能です。
バスケット・ドリンクホルダー・ カッティングボードが標準装備。
BBQシーンで活躍する栓抜きや、釣りなどで使えるコンパス、スケール(inch表記)も搭載し
様々なシーンを想定しての使い易さは抜群です。
使いやすい機能
・悪路でも使いやすい大きなホイールで移動が楽に
・2段階に長さ調節可能なハンドル
・片手でも開閉可能なラッチハンドルを採用
・特大のドレインバルブで中にたまった水もサッと排水
・底面には安全を重視して滑りにくいデッキパッドを採用
・ボディーは変色や変質を防ぐUVカットコーディング

用途
驚異の保冷力 グループキャンプに嬉しい大型サイズ
約5cmのポリウレタンフォームが注入されたボディと気密性の高い蓋により、最長5日間の保冷力をキープします。
60QTのサイズは、ファミリーキャンプやグループキャンプ、BBQ、アウトドアイベントなどで活躍するサイズ感。
セット内容本体、仕切り板兼カッティングボード、ワイヤーバスケット、ドリンクホルダー材質ポリウレタン、ポリプロピレン、 リニアポリエチレン質量(kg)17.5容量(L)56.8寸法(cm)(外寸)W71.2×D47.5×H56、(内寸)W52.8×D28×H40.7内容量1個
注意
※本製品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※・ドライアイスは絶対に使用しないでください。密閉状態でドライアイスが気化すると気圧が高まり、変形、破損、爆破する恐れがあります。
※・直射日光や風雨の当たる場所に長期間保存しないでください。
※・小さなお子様が手を挟んでしまう危険性がありますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637325OC2107IC-60R56.8(外寸)W71.2×D47.5×H56、(内寸)W52.8×D28×H40.7
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする