BBQ耐火&耐熱グローブ(ホワイト×マッチャ)

BBQ耐火&耐熱グローブ(ホワイト×マッチャ) - Mt.SUMI(マウントスミ)BBQ耐火&耐熱グローブ(ホワイト×マッチャ) - Mt.SUMI(マウントスミ)BBQ耐火&耐熱グローブ(ホワイト×マッチャ) - Mt.SUMI(マウントスミ)

デアン繊維とシリコン樹脂が両面にあるので、左右どちらでもサッと着けられます。
動きやすい5本指タイプ+シリコン素材なのでグリップ力もアップ。
洗濯機洗いOKです。
裏地には蒸れを防止するコットン100%を使用。
また、5本の指先で表地と裏地を留め加工して、洗濯等で裏地が出てくるストレスも解消しました。

用途
高温に耐える
500℃までの高温に~15秒耐える耐火・耐熱グローブ。
バーベキュー、焚火などのアウトドアでのご使用の他にも、ご自宅でのお料理、オーブン
そして車やバイクのメンテナンスにも、様々な場面でご使用いただけます。
材質デアン、コットン、シリコン耐熱性【時間】500℃:~15秒、350℃:~22秒、250℃:~30秒、100℃:~60秒(※EN407 EN420 CE 認証)内容量1個
注意
※本製品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※・防水性はありませんので、熱湯や油のなかに手を入れないでください。
※・熱の伝導を遅らせる機能はありますが、遮断する機能はありません。
※・ご使用中熱く感じたら速やかに持っているものを放すか安全な場所においてください。
※・火傷の恐れがありますので、濡れた状態で使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外形寸法(cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637386BS2106BG-WMA-MM(手の小さめな男性/女性)263手首:10、甲:11.5、中指:8、中指先から手首まで:19.515×1.5×31(※2重構造のため厚みが5mm程あります。)
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
52637395BS2106BG-WMA-LL(男性)294手首:10、甲:12、中指:8.5、中指先から手首まで:2016×1.5×33(※2重構造のため厚みが5mm程あります。)
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする