曜日別特売

オクタ ステンレスファイアベース

オクタ ステンレスファイアベース - CAPTAIN STAGオクタ ステンレスファイアベース - CAPTAIN STAGオクタ ステンレスファイアベース - CAPTAIN STAGオクタ ステンレスファイアベース - CAPTAIN STAGオクタ ステンレスファイアベース - CAPTAIN STAGオクタ ステンレスファイアベース - CAPTAIN STAGオクタ ステンレスファイアベース - CAPTAIN STAGオクタ ステンレスファイアベース - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

脚を開けるだけで簡単組立。本体は片付けやすいトレー形状。スキレットなどが載せられるゴトク付き。25cmまでのダッチオーブンが使えます。四脚で安定感アップ。薄型コンパクト収納。出し入れしやすいL字型ファスナー採用の収納バッグ

セット内容
本体1、ゴトク1、収納バッグ1
材質
本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)、脚・脚受け:鉄(焼付塗装)、バーベキューアミ:鉄(クロムめっき)、目皿・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)、キャップ:ポリエチレン
質量(kg)
2.3
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×490×105(ファイアベースのみ)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×475×230
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75320169UG-120
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-26
用途: 焚き火
その他業種

ネット検索でどこも在庫切れだったけどモノタロウさんにあったので即ポチ。
キャンプ用品も販売してたんですね~。
50cm級の本体はとてもデカいですが、四本脚で安定性とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする