ポータブル カトラリーセット タイプⅡ

ポータブル カトラリーセット タイプⅡ - Mt.SUMI(マウントスミ)ポータブル カトラリーセット タイプⅡ - Mt.SUMI(マウントスミ)ポータブル カトラリーセット タイプⅡ - Mt.SUMI(マウントスミ)ポータブル カトラリーセット タイプⅡ - Mt.SUMI(マウントスミ)

分割できるから、ほしい長さはそのままに、収納時はコンパクトに。
ポケットサイズなので、キャンプ、ピクニック、旅行や毎日のお弁当に大活躍。
麦わら40%配合の素材なので軽くて、利便性を失わずに再利用可能でエコにも貢献。

用途組み立て式箸・スプーン・フォーク・ナイフのポータブルカトラリーセットです。付属品ガスケット材質麦わら40%、ポリプロピレン60%質量(g)62内容ケース、箸(長さ187mm)、スプーン(長さ175mm)、フォーク(長さ175mm)、ナイフ(長さ180mm)耐熱温度(℃)120収納時寸法(cm)W5.6×D12.8×H2.5内容量1個
注意
※製品中の白い粒状に見えるものは麦わらです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637490-
959
1,055(税込)
12日以内出荷
52637499-
959
1,055(税込)
12日以内出荷
52637508-
959
1,055(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする