Mt.SUMI(マウントスミ)
ポータブル カトラリーセット タイプⅠ
食洗器使用可
すっきりコンパクトで携帯性に優れキャンプ・ピクニック・旅行や毎日のお弁当に大活躍。
麦わら配合で、環境にもやさしい再利用可能なポータブルカトラリーセットです。
付属品
ガスケット
材質
麦わら40%、ポリプロピレン60%
質量(g)
81
内容
ケース、箸(長さ180mm)、スプーン(長さ160mm)、フォーク(長さ152mm)
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×21×2.6
内容量
1個
注意
※製品中の白い粒状に見えるものは麦わらです。
※・火のそばに置かないでください。
※・ご使用後は早めにお湯又は水で洗い、柔らかい布で拭いてください。
※・煮沸消毒しないでください。
※・たわし又は磨粉のご使用は避けてください。
※・家庭用食器洗い乾燥機をご使用いただけますが、温風吹き出し口付近に置かないでください。
※変形の原因になります。 機械の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
※・オーブン、電子レンジでは使用できません。
※・亀裂や破損などがある場合は早めにお取り換えください。
※・先が細くなっていますので、お子様のご使用時には特にご注意ください。
※・本来の用途以外でのご使用は避けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52637456
-
¥
959
¥
1,055
(税込)
12日以内出荷
52637465
-
¥
959
¥
1,055
(税込)
12日以内出荷
52637474
-
¥
959
¥
1,055
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください