曜日別特売

ストーブテント ノナ T /C

ストーブテント ノナ T /C - Mt.SUMI(マウントスミ)ストーブテント ノナ T /C - Mt.SUMI(マウントスミ)ストーブテント ノナ T /C - Mt.SUMI(マウントスミ)ストーブテント ノナ T /C - Mt.SUMI(マウントスミ)

薪ストーブが自由に配置できるよう、煙突出し口は6ヶ所
軽量化に挑戦したT/C生地。撥水力も◯
ベンチレーションでテント内の換気もバツグン
ワンポールテントのシンプルな構造で組み立て簡単
Max8人の大きめサイズで室内広

セット内容
幕、アルミセンターポール(Φ3.5cm)、ポールスタンド
スチールペグ大(ストラップ固定用)×11本、スチールペグ(ガイロープ固定用)×11本
アルミペグ(サイドベンチレーション&スカート固定用)×39本、ガイド、収納バッグ
材質T/C生地(ポリエステル65%/コットン35%)、ポリエステル生地、アルミニウム質量(kg)15マウントスミカラー人数8人寸法(cm)(展開時)W510×D500×H320、(収納時)W65×D35×H30、(トップチムニーホールの高さ)315、(サイドチムニーホールの高さ)165、(サイドベンチレーションの高さ)70保証期間6か月内容量1個
注意
※改良の為、予告なく仕様やデザインの変更をする場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637517-
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする