ストーブテント ノナ T/C用 グランドシート

ストーブテント ノナ T/C用 グランドシート - Mt.SUMI(マウントスミ)ストーブテント ノナ T/C用 グランドシート - Mt.SUMI(マウントスミ)ストーブテント ノナ T/C用 グランドシート - Mt.SUMI(マウントスミ)ストーブテント ノナ T/C用 グランドシート - Mt.SUMI(マウントスミ)

簡単設営・空間広々
テントを立てたままフックで連結するだけ。簡単に設営が可能です。
ストーブテントノナ T/C 専用に設計されているので、空間の端まで広々と利用可能です。
選べる2スタイル
全面をシートで覆った状態から、入口側の生地をファスナーで取り外し、テント内に土間を作る2スタイルが選べます。
バスタブ型
バスタブ型で端が立ち上がるので、ゴミや虫などの侵入も軽減することができます。
土間スタイル
入口側の生地をファスナーで取り外すと、簡単に土間を作ることが出来ます。
土間の縁も立ち上がる設計になっているので、地面のコンディションが悪い時でも、安心して使用していただけます。

備考
※ガスケット付き
Made in China
材質210D ポリエステルオックス(PUコーティング)質量(kg)3内容本体、収納バッグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)55 × 19 × 26耐水圧(mm)3000寸法(幅W×奥行D)(cm)(展開時)500 ×D480内容量1個
注意
※ペグは本製品には含まれておりません。 別途ご用意をお願いします。
※本製品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637639-
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする