曜日別特売

耐切創性グローブ

耐切創性グローブ - Mt.SUMI(マウントスミ)
用途
・刃物・ガラス・のこぎりなどによる切創からあなたの手を守る、軍手型の耐切創性グローブです。
・HPPE(高性能ポリエチレン)繊維を採用し、軽量ながら、吸水性・速乾性・通気性・伸縮性・摩耗性・耐薬品性にも優れ
引っ張り・太陽や風雨にも強い素材です。
・キャンプ・園芸・草切り・DIY・実験・愛車のお手入れ等、ご家庭の様々な分野で
さらに大工や解体業・廃棄処理等、お仕事でもご使用いただけます。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)質量(g)62内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637648RS2006RG-S12×1×25
989
1,088(税込)
12日以内出荷
52637657RS2006RG-M13×1×26
989
1,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
52637666RS2006RG-L14×1×27
989
1,088(税込)
12日以内出荷
52637675RS2006RG-XL15×1×28
989
1,088(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする