DOD(ディーオーディー)
ジミニ―タンク
BBQからファミリーキャンプまで幅広く使える10Lサイズのウォータータンクです。
洗いやすさや乾かしやすさにも地味な配慮を重ねました。
付属品
タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン
セット内容
タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン
材質
ポリプロピレン
質量(g)
850
材質(タンク)
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13×31×34
材質(パッキン)
シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52637824
WT3-863-BG
10
340
ベージュ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
52637840
WT3-863-BK
10
340
ブラック
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52639800
WT3-863-KH
10
340
カーキ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください