曜日別特売

ジャケシュラ2

ジャケシュラ2 - DOD(ディーオーディー)ジャケシュラ2 - DOD(ディーオーディー)ジャケシュラ2 - DOD(ディーオーディー)ジャケシュラ2 - DOD(ディーオーディー)ジャケシュラ2 - DOD(ディーオーディー)ジャケシュラ2 - DOD(ディーオーディー)ジャケシュラ2 - DOD(ディーオーディー)ジャケシュラ2 - DOD(ディーオーディー)

就寝前の行動時にはジャケットとして、就寝時には寝袋として使用できるキャンプギアです。
ゆとりのあるシルエットなので、ダウンジャケットなど、通常のアウターの上から着ることができます。
また、燃えにくいコットン100%を使用しているため、ポリエステルやナイロンなどのシェルジャケットを穴あきから守る、焚き火ジャケットとしても使用できます。

材質材質 生地:コットンカーキ材質(中綿)ポリエステル内容量1個
注意
※(推奨使用温度) 5℃~
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
身長(cm)
ウエスト(cm)
収納時寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637867S1-707-KH(約)2S推奨:~150推奨:~70(約)W50×D20×H20
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
52637876S1-708-KH(約)2.7M推奨:~175推奨:~85(約)W60×D25×H25
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
52637885S1-709-KH(約)3.5L推奨:~200推奨:~100(約)W74×D26.5×H26.5
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする